EAGLE TOOL US EC37572 Jaettu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 72 tuuman pituus | AG3ETQ 33GM55

EAGLE TOOL US EC37572 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 72 tuumaa

Tuote: AG3ETQ Malli: EC37572Ristiviite: 33GM55
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€52.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelibitti
Kärki Dia.3 / 8 "
LeikkaamisreunaJakopiste
Halkaisija3 / 8 "
Pituus72 "
Kokonaispituus72 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2533
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
EAGLE TOOL US EC37518 Jakokaapeli 3/8 tuuman halkaisija 18 tuumaa pituus | AG3ETL 33GM51 EC3751818 "18 "€41.49
EAGLE TYÖKALU US EC37524 Halkaistu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 24 tuuman pituus | AG3ETM 33GM52 EC3752424 "24 "€41.42
EAGLE TYÖKALU US EC37536 Halkaistu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 36 tuuman pituus | AG3ETN 33GM53 EC3753636 "36 "€50.05
EAGLE TOOL US EC37554 Jaettu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 54 tuuman pituus | AG3ETP 33GM54 EC3755454 "54 "€51.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US EC37572 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 72 tuumaa
€52.15 / yksikkö