Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 6050-1 / 32XTAPE kumi neopreeni 1/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2LQQ 1MRT7

E JAMES & CO 6050-1/32XTAPE Kumi Neopreeni 1/32 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2LQQ Malli: 6050-1/32XTAPERistiviite: 1MRT7
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
€9.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitarttuva
VäriMusta
durometer50A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila170 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus1 / 32 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693
Laivan korkeus (cm)1.98
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)15.72
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 6050-1 / 16XTAPE kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2LQR 1MRT8 6050-1 / 16XTAPEtarttuva1 / 16 "2"€9.23
E JAMES & CO 6050-3 / 32XTAPE kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2LQT 1MRT9 6050-3 / 32XTAPEtarttuva3 / 32 "2"€8.94
E JAMES & CO 6050-1 / 8XTAPE kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2LQU 1MRU1 6050-1 / 8XTAPEtarttuva1 / 8 "2"€13.74
E JAMES & CO 6050-3/16XTAPE Kumi Neopreeni 3/16 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB2LQV 1MRU2 6050-3 / 16XTAPEtarttuva3 / 16 "2"€12.74
E JAMES & CO 6050-1 / 4XTAPE kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2LQW 1MRU3 6050-1 / 4XTAPEtarttuva1 / 4 "2"€14.84
E JAMES & CO 6050-3 / 8XTAPE kumi neopreeni 3/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2LQX 1MRU4 6050-3 / 8XTAPEtarttuva3 / 8 "2"€21.59
E JAMES & CO 6050-1 / 2XTAPE kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2LQY 1MRU5 6050-1 / 2XTAPEtarttuva1 / 2 "2"€26.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 6050-1/32XTAPE Kumi Neopreeni 1/32 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa
€9.23 / yksikkö