E JAMES & CO Kuminauha, yleiskäyttöinen, 50A


Suodattaa
Väri: Musta , Durometri: 50A , Pidentymä: 350% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 36 " , Materiaali: Neopreenikumi , Max. Lämpötila: 170 F , Min. Temp. Luokitus: -20 astetta F. , Vetolujuus: 1000 psi
TyyliMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
6050-3 / 16YTAPE
tarttuva3 / 16 "4"€26.49
B
6050-1XTAPE
tarttuva1"2"€44.00
C
6050-1 / 2ZTAPE
tarttuva1 / 2 "6"€74.72
C
6050-3 / 16ZTAPE
tarttuva3 / 16 "6"€36.74
A
6050-3 / 32YTAPE
tarttuva3 / 32 "4"€20.34
A
6050-3 / 4YTAPE
tarttuva3 / 4 "4"€71.78
B
6050-3 / 8XTAPE
tarttuva3 / 8 "2"€21.59
B
6050-1 / 16XTAPE
tarttuva1 / 16 "2"€9.23
C
6050-1 / 8ZTAPE
tarttuva1 / 8 "6"€29.49
B
6050-3 / 16XTAPE
tarttuva3 / 16 "2"€12.74
A
6050-1 / 4YTAPE
tarttuva1 / 4 "4"€30.40
B
6050-1 / 4XTAPE
tarttuva1 / 4 "2"€14.84
C
6050-3 / 32ZTAPE
tarttuva3 / 32 "6"€30.69
B
6050-1 / 32XTAPE
tarttuva1 / 32 "2"€9.23
C
6050-1 / 4ZTAPE
tarttuva1 / 4 "6"€46.58
A
6050-1 / 32YTAPE
tarttuva1 / 32 "4"€15.59
A
6050-1TYYPPI
tarttuva1"4"€92.27
C
6050-3 / 8ZTAPE
tarttuva3 / 8 "6"€60.70
B
6050-1 / 8XTAPE
tarttuva1 / 8 "2"€13.74
B
6050-3 / 4XTAPE
tarttuva3 / 4 "2"€34.64
A
6050-1 / 8YTAPE
tarttuva1 / 8 "4"€20.67
C
6050-3 / 4ZTAPE
tarttuva3 / 4 "6"€109.62
A
6050-1 / 16YTAPE
tarttuva1 / 16 "4"€15.59
A
6050-3 / 8YTAPE
tarttuva3 / 8 "4"€41.80
C
6050-1ZTAPE
tarttuva1"6"€133.30
C
6050-1 / 16ZTAPE
tarttuva1 / 16 "6"€23.03
A
6050-1 / 2YTAPE
tarttuva1 / 2 "4"€49.39
B
6050-1 / 2XTAPE
tarttuva1 / 2 "2"€26.59
B
6050-3 / 32XTAPE
tarttuva3 / 32 "2"€8.94
C
6050-1 / 32ZTAPE
tarttuva1 / 32 "6"€28.04
D
6050-3 / 32Y
tavallinen3 / 32 "4"€7.89
E
6050-1 / 16Z
tavallinen1 / 16 "6"€8.72
E
6050-1X
tavallinen1"2"€40.57
E
6050-3 / 16X
tavallinen3 / 16 "2"€7.95
E
6050-3 / 8Z
tavallinen3 / 8 "6"€45.64
E
6050-1 / 2Z
tavallinen1 / 2 "6"€60.13
D
6050-3 / 16Y
tavallinen3 / 16 "4"€14.96
D
6050-1 / 32Y
tavallinen1 / 32 "4"€5.67
D
6050-1Y
tavallinen1"4"€78.79
E
6050-3 / 32Z
tavallinen3 / 32 "6"€11.80
E
6050-1 / 8X
tavallinen1 / 8 "2"€5.00
E
6050-3 / 8X
tavallinen3 / 8 "2"€14.84
E
6050-3 / 4X
tavallinen3 / 4 "2"€32.81
D
6050-1 / 16Y
tavallinen1 / 16 "4"€5.67
D
6050-1 / 8Y
tavallinen1 / 8 "4"€9.82
D
6050-3 / 8Y
tavallinen3 / 8 "4"€29.90
E
6050-1 / 4X
tavallinen1 / 4 "2"€10.62
D
6050-1 / 4Y
tavallinen1 / 4 "4"€19.66
E
6050-1 / 4Z
tavallinen1 / 4 "6"€29.83
D
6050-3 / 4Y
tavallinen3 / 4 "4"€61.35
E
6050-3 / 4Z
tavallinen3 / 4 "6"€90.35
E
6050-1 / 2X
tavallinen1 / 2 "2"€20.88
E
6050-1 / 8Z
tavallinen1 / 8 "6"€15.89
D
6050-1 / 2Y
tavallinen1 / 2 "4"€39.41
E
6050-3 / 16Z
tavallinen3 / 16 "6"€22.88
E
6050-1 / 32X
tavallinen1 / 32 "2"€2.93
E
6050-1Z
tavallinen1"6"€123.11
E
6050-1 / 16X
tavallinen1 / 16 "2"€2.93
E
6050-3 / 32X
tavallinen3 / 32 "2"€4.04
E
6050-1 / 32Z
tavallinen1 / 32 "6"€8.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?