DAYTON Säädettävät alumiinisuojat


Suodattaa
Laipan leveys: 2" , Sisäleveys: 24 - 42 " , Materiaali: 3003 Alumiini , Max. Nopeus: 3000 fpm , Asennusreiän koko: 9/32 x 1/2 " , Ulkoleveys: 28 - 46 " , Tyyppi: Kiinteä korkeus, säädettävä leveys
TyyliMalliVapaa alueSisäkorkeusTerien lukumääräUlkopuolellaHinta (ei alv)
A
2FTV4
0.740 - 1.310 Neliö-Ft.14 "118 "€424.88
A
2FTV9
0.980 - 1.750 Neliö-Ft.18 "222 "€463.61

Säädettävät alumiinisuojat

Daytonin imuaukot on suunniteltu luomaan mukautettuja ilmanvaihtoaukkoja varastoihin ja tuotantotiloihin. Niissä on kielekkeillä varustetut säleiköt, jotka varmistavat turvallisen lukituksen asennuksen yhteydessä, ja niiden leveys on säädettävissä useiden seinäaukkojen mahtumiseksi. Niissä on kestävät alumiinirungot, jotka kestävät ankaria ulkoilmaolosuhteita. Valitse näiden säleikköjen laajasta valikoimasta, saatavilla 14 ja 18 tuuman korkeudella Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?