Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 40-FL -pistekaavio | AF3QJU 8AX82

JJ KELLER 40-FL pistekaavio

Varastossa
Tuote: AF3QJU Malli: 40-FLRistiviite: 8AX82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistekaavio
muodostuuKaavio
Korkeus17 "
MateriaaliLaminoitu vinyyli
AihealueTrukki ja ajoturvallisuus
Tyyppi17 x 11 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Apua DOT: n myöntämässä kilpien / tarrojen tunnistamisessa ja vaatimustenmukaisuudessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
JJ KELLER 40-F -pistekaavio | AF4NNB 9DNN2 40-F11 "Paperi8.5 "€17.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 40-FL pistekaavio
€23.85 / yksikkö