SPEEDAIRE Yksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, kääntyvä kiinnitys, 1-3 / 4 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1.75 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tappi , Nenäkiinnityslanka: 1 "-14 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.376 " , Portin koko: 1/4 "NPTF , Rodin halkaisija: 7 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 0.88 " , Tangon kierteen koko: 7/16 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Yksinäinen näyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
6CRA8
7.41 "2"€135.16
A
6CRA9
8.41 "3"€144.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?