DYNALON 412365-0008 Funl Utlty 2 Quart - Pakkaus 6 | AF4QQQ 9G650

DYNALON 412365-0008 Funl Utlty 2 Quart - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4QQQ Malli: 412365-0008Ristiviite: 9G650

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
KoteloLDPE
Kokonaiskorkeus9.5 "
Varren pituus3.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloKokonaiskorkeusVarren pituusHinta
DYNALON 342345 Suppilo Industrial 8 Qt | AF3PRT 8AM15 342345HDPE11.875 "5"€110.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 412365-0008 Funl Utlty 2 Quart - 6 kpl pakkaus
€195.54 /pakkaus