RAE STL-116-73632 Päällystesabletti ei pysäköintiä 36 tuumaa | AH2JPK 29EM62

RAE STL-116-73632 Pavement Stencil Ei pysäköintiä 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JPK Malli: STL-116-73632Ristiviite: 29EM62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiPysäköinti kielletty
Merkin korkeus36 "
Merkin leveys105 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys111 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70432 Päällystesabletti ei pysäköintiä 4 tuumaa | AH2JEA 29EK44 STL-116-704324"25 "110 "31 "€80.52
RAE STL-116-70632 Päällystesabletti ei pysäköinti 6 tuumaa | AH2JFM 29EK78 STL-116-706326"44 "112 "49 "€88.19
RAE STL-116-70832 Päällystesabletti ei pysäköintiä 8 tuumaa | AH2JFR 29EK82 STL-116-708328"67 "114 "74 "€153.96
RAE STL-116-71032 Päällystesabletti ei pysäköintiä 10 tuumaa | AH2JHD 29EL17 STL-116-7103210 "82 "116 "89 "€153.96
RAE STL-116-71232 Päällystesabletti ei pysäköinti 12 tuumaa | AH2JJT 29EL53 STL-116-7123212 "98 "118 "105 "€176.37
RAE STL-116-71832 Päällystesabletti ei pysäköintiä 18 tuumaa | AH2JLG 29EL89 STL-116-7183218 "99 "124 "105 "€246.97
RAE STL-116-72432 Päällystesabletti ei pysäköinti 24 tuumaa | AH2JMW 29EM26 STL-116-7243224 "100 "130 "106 "€290.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-73632 Pavement Stencil Ei pysäköintiä 36 tuumaa
€386.90 / yksikkö