DYNALON 342345 Suppilo Industrial 8 Qt | AF3PRT 8AM15

DYNALON 342345 Suppilo Industrial 8 Qt

Varastossa
Tuote: AF3PRT Malli: 342345Ristiviite: 8AM15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
KoteloHDPE
Kokonaiskorkeus11.875 "
Varren pituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloKokonaiskorkeusVarren pituusPkg. MääräHinta
DYNALON 412365-0008 Funl Utlty 2 Quart - Pakkaus 6 | AF4QQQ 9G650 412365-0008LDPE9.5 "3.625 "6€195.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 342345 Suppilo Industrial 8 Qt
€110.72 / yksikkö