HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21U665 Vaihdettava käsikuorma-auton korkeus 51-3/4 In | AB6KBC

APPROVED VENDOR 21U665 Cabriolet-käsitrukin korkeus 51-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6KBC Malli: 21U665

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€468.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
VäriHarmaa
Taitettu syvyys8-1 / 4 "
Kahvan tyyppiKaksoissilmukka
Vaakasuora kuorman korkki.1000 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 4 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaissyvyys8.25 "
Kokonaiskorkeus53.375 "
kokonaisleveys21.25 "
Alustan koko38-1 / 2 "x 12"
Rengas laakerit5/8 "BB
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.515
Laivan korkeus (cm)135.89
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysuora kuorman korkki. (500 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaVäriKahvan tyyppiPyörän leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysAlustan kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21U664 Vaihdettava käsikuorma -auton korkeus 62 tuumaa | AB6 kt 21U66410 "HarmaaSilmukka3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"€399.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HRG5 Cabriolet-käsitrukki 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1 4HRG55"HopeaSuora1.25 "39 "42 "12 "-€597.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21U665 Cabriolet-käsitrukin korkeus 51-3/4 tuumaa
€468.60 / yksikkö