Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 230264-000P Tissue Upotuskasetit Pk - 500 kpl | AF3XMJ 8EF99

DYNALON 230264-000P Tissue Upotuskasetit Pk - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AF3XMJ Malli: 230264-000PRistiviite: 8EF99

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudoksen upotuskasetti
VäriVaaleanpunainen
Korkeus6.8mm
Pituus40mm
Materiaalipolyoksimeteeni
TyyliYleismaailmallinen
Leveys28mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliPkg. MääräHinta
DYNALON 230264-000W kudoksen upotuskasetit valkoiset - 500 kpl pakkaus | AF4NXN 9DXW5 230264-000WValkoinen6.8mmpolyoksimeteeni500€141.44
DYNALON 230274-000Y isojen kudosten upotuskasetit keltaiset - 100 kpl AF4UMN 9KF49 230274-000YKeltainen13.6mmPOM Poliossimetyleeni Poliacetale100€67.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 230264-000P Tissue Upotuskasetit Pk - 500 kpl
€141.44 /pakkaus