FINISH THOMPSON EFV-40 & S4 -sarjan rumpupumppu 1/2 hv 3/4 tuuman ulostulo 47 kokonaispituudella | AE3UDU 5FZU8

FINISH THOMPSON EFV-40 & S4 -sarjan rumpupumppu 1/2 HP: n 3/4 tuuman ulostuloaukko 47, kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AE3UDU Malli: EFV-40 & S4 KitRistiviite: 5FZU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,192.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaaliPP
Sovittimen tyyppiValinnainen 2 "IPS-lanka 107428
Poistoputken ulostulon ID-koko3/4 tuumaa
Poistoputken ulostulon ulkokoko1 sisään.
PoistoputkimateriaaliPVC
GPM5-15
Korkeus40 "
KoteloPolypropeeni / PVDF
HP1/2
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)7
Maks. GPM öljylle5
Maks. GPM vedelle15
Maks. Pää5-17 Ft
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Max. Paine7 psi
Maks. Lämpötila160 F
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
Kokonaispituus47 "
RPM300-11,000
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 tuumaa
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)146.81
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 & S4 -sarjan rumpupumppu 1/2 HP: n 3/4 tuuman ulostuloaukko 47, kokonaispituus
€1,192.85 / yksikkö