INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 valkoiset saappaansuojat


International Enviroguard ViroGuard -saapassuojuksia käytetään terveydenhuollossa, laboratorioissa, puhdastiloissa ja teollisuusympäristöissä, joissa bioturvallisuus ja infektioiden hallinta ovat ratkaisevan tärkeitä ristikontaminaation estämiseksi ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi ja tartunnanaiheuttajien leviämistä vastaan. The... Näiden saappaiden päällisten kangas ja saumat ovat läpäisemättömiä ja läpäisseet ASTM F1670 & F1671 -testit, mikä takaa luotettavan suojan verta, kehon nesteitä ja veren välityksellä leviäviä taudinaiheuttajia vastaan. Lue lisää

Suodattaa
Nilkka tyyli: Joustava nilkka , Sulkemistapa: Joustava , Väri: Valkoinen , Korkeus: 15.8 " , Materiaali: Oma laminoitu kuitukangas , Saumatyyli: teipattu
TyyliMalliKokoLeveysHinta (ei alv)
A
W2505-L
L11.8 "€538.86
Tarjouspyyntö
B
W2506-XL
XL13.4 "€601.25
Tarjouspyyntö

Viroguard 2 valkoiset saappaansuojat

International Enviroguard ViroGuard -saapassuojuksia käytetään terveydenhuollossa, laboratorioissa, puhdastiloissa ja teollisuusympäristöissä, joissa bioturvallisuus ja infektioiden hallinta ovat ratkaisevan tärkeitä ristikontaminaation estämiseksi ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi ja tartunnanaiheuttajien leviämistä vastaan. Näiden saappaiden päällisten kangas ja saumat ovat läpäisemättömiä ja läpäisseet ASTM F1670 & F1671 -testit, mikä takaa luotettavan suojan verta, kehon nesteitä ja veren välityksellä leviäviä taudinaiheuttajia vastaan.

Ominaisuudet

  • Näissä saappaanpäällisissä on joustava suljin, joka varmistaa turvallisen ja mukavan istuvuuden.
  • Niissä on joustava nilkkamalli, joka tarjoaa mukavan ja turvallisen istuvuuden ja estää liukastumisen käytön aikana.
  • Nämä saappaanpäälliset tarjoavat teipatut saumat kestävyyden parantamiseksi ja lisäsuojakerroksen mahdollisia vuotoja vastaan.
  • Niissä on liukumattomat pohjat, jotka parantavat pitoa ja vakautta vahingossa tapahtuvan liukastumisen tai putoamisen estämiseksi.
  • Nämä saappaansuojat ovat valkoisia puhtaan ja ammattimaisen ulkonäön takaamiseksi.
  • Ne on valmistettu patentoidusta laminoidusta kuitukangasmateriaalista, joka tarjoaa erinomaisen suojan epäpuhtauksia ja vaarallisia materiaaleja vastaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?