Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 202445-1000 pullo, leveä suu, 1000 ml - pakkaus 5 | AD2RXD 3TTR1

DYNALON 202445-1000 Pullo Wide Mouth Grad 1000 ml - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RXD Malli: 202445-1000Ristiviite: 3TTR1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko1,000mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija3.7 "
Valmistumisalue100-1000 ml
Valmistumisen alaosastot100ml
Korkeus8.25 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko63mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Autoklaavissa, korkissa on reikä merkintöjä varten, leveä suu täyttöä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin suljinkokoKokoSulkemisväriMuotoLeveysSyvyysHalkaisijaValmistumisaluePkg. MääräHinta
DYNALON 202445-2000 Pullo, leveä suukappale, 2000 ml | AD2RXG 3TTR4 202445-200063mm2,000mLValkoinenPyöreä--4.719 "100-2000 ml1€43.75
DYNALON 3UDT5 pullon neliö kahvalla 5 L Azlon | AD2UEU 3UDT545mm5,000mLValkoinenKahdeksankulmainen7.48 "7.48 "-5 - 1 l1€75.81
DYNALON 3UDT8 Pulloaukio kahvalla 10 L Azlon | AD2UEV 3UDT890mm10LValkoinenKahdeksankulmainen9.312 "9.312 "-10 - 2 l1€121.94
DYNALON 3UDU2 Pulloaukio kahvalla 20 L Azlon | AD2UEW 3UDU290mm20LValkoinenKahdeksankulmainen11.75 "11.75 "-20 - 3 l1€154.25
DYNALON 501505-0060 Pullo Grad Write-on 60 ml-12 kpl AD2UEX 3UDU6 501505-006033mm60 ml / 2 oz.LuonnollinenPyöreä--1.565 "10 - 60 ml / 0.5 - 2 oz.12€94.89
DYNALON 501505-0125 Bottle Grad kirjoitusvalmis 125ml - pakkaus 12 | AD2UEY 3UDU9 501505-012538mm125 ml / 4 oz.ValkoinenPyöreä--1.95 "20 - 120 ml / 0.5 - 4 oz.12€98.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 202445-1000 Pullo Wide Mouth Grad 1000 ml - 5 kpl pakkaus
€126.05 /pakkaus