Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 3UDT8 Pulloaukio kahvalla 10 L Azlon | AD2UEV

DYNALON 3UDT8 pullon neliö kahvalla 10 L Azlon

Varastossa
Tuote: AD2UEV Malli: 3UDT8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko10L
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Syvyys9.312 "
Valmistumisalue10 - 2 l
Valmistumisen alaosastot1L
Korkeus14.5 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko90mm
MuotoKahdeksankulmainen
Leveys9.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Raskas rakentaminen, autoklaavissa, offset-kaula helpompaa täyttöä ja kaatamista varten, tilaa säästävä neliön muoto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin suljinkokoKokoSulkemisväriMuotoLeveysSyvyysHalkaisijaValmistumisaluePkg. MääräHinta
DYNALON 202445-1000 pullo, leveä suu, 1000 ml - pakkaus 5 | AD2RXD 3TTR1 202445-100063mm1,000mLValkoinenPyöreä--3.7 "100-1000 ml5€126.05
DYNALON 202445-2000 Pullo, leveä suukappale, 2000 ml | AD2RXG 3TTR4 202445-200063mm2,000mLValkoinenPyöreä--4.719 "100-2000 ml1€43.75
DYNALON 3UDT5 pullon neliö kahvalla 5 L Azlon | AD2UEU 3UDT545mm5,000mLValkoinenKahdeksankulmainen7.48 "7.48 "-5 - 1 l1€75.81
DYNALON 3UDU2 Pulloaukio kahvalla 20 L Azlon | AD2UEW 3UDU290mm20LValkoinenKahdeksankulmainen11.75 "11.75 "-20 - 3 l1€154.25
DYNALON 501505-0060 Pullo Grad Write-on 60 ml-12 kpl AD2UEX 3UDU6 501505-006033mm60 ml / 2 oz.LuonnollinenPyöreä--1.565 "10 - 60 ml / 0.5 - 2 oz.12€94.89
DYNALON 501505-0125 Bottle Grad kirjoitusvalmis 125ml - pakkaus 12 | AD2UEY 3UDU9 501505-012538mm125 ml / 4 oz.ValkoinenPyöreä--1.95 "20 - 120 ml / 0.5 - 4 oz.12€98.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 3UDT8 pullon neliö kahvalla 10 L Azlon
€121.94 / yksikkö