EDWARDS SIGNALING 200 luokan lamppumoduulia


Suodattaa
Nykyinen piirretty: Vaihtelee , Nykyinen arvostelu: 0.103A , Kotelo: NEMA 3R/4, IP54/66 , Vilkkuu minuutissa: 110 +/- 20 , Korkeus: 3.11 " , Kotelon materiaali: polykarbonaatti , Lampun käyttöikä: 2000 tuntia. Hehkulamppu, 100,000 h. LED , Linssin suunnittelu: EZ Twist ja Lock Dome , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Käyttölämpötila: -22 - 140 astetta F , Arvosana: UL , Koko: 70mm , Leveys: 2.83 "
TyyliMalliVäriHalkaisijalampun tyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
270FR24240AB
-2.95 "Hehkulamppu/LED24/48/110/240 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
A
270FW1248DB
-----
Tarjouspyyntö
A
270FR1248DB
-2.95 "Hehkulamppu/LED12/24/48 VDC-
Tarjouspyyntö
A
270FW24240AB
-----
Tarjouspyyntö
B
270FA24240A
Keltainen70mmHehkulamppu tai LED24 - 240 VAC€82.69
B
270FA1248D
Keltainen70mmHehkulamppu tai LED12 - 48 VDC€81.52
A
270FA24240AB
Keltainen2.95 "Hehkulamppu/LED24/48/110/240 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
A
270FA1248DB
Keltainen2.95 "Hehkulamppu/LED12/24/48 VDC-
Tarjouspyyntö
A
270FB1248DB
sininen2.95 "Hehkulamppu/LED12/24/48 VDC-
Tarjouspyyntö
B
270FB1248D
sininen70mmHehkulamppu tai LED12 - 48 VDC€85.76
A
270FB24240AB
sininen2.95 "Hehkulamppu/LED24/48/110/240 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
B
270FB24240A
sininen70mmHehkulamppu tai LED24 - 240 VAC€82.69
A
270FG24240AB
Vihreä2.95 "Hehkulamppu/LED24/48/110/240 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
A
270FG1248DB
Vihreä2.95 "Hehkulamppu/LED12/24/48 VDC-
Tarjouspyyntö
B
270FG24240A
Vihreä70mmHehkulamppu tai LED24 - 240 VAC€80.93
B
270FG1248D
Vihreä70mmHehkulamppu tai LED12 - 48 VDC€85.67
B
270FR24240A
punainen70mmHehkulamppu tai LED24 - 240 VAC€80.65
B
270FR1248D
punainen70mmHehkulamppu tai LED12 - 48 VDC€82.03
B
270FW1248D
Valkoinen70mmHehkulamppu tai LED12 - 48 VDC€84.09
B
270FW24240A
Valkoinen70mmHehkulamppu tai LED24 - 240 VAC€82.27
A
270FY24240AB
Keltainen----
Tarjouspyyntö
A
270FY1248DB
Keltainen----
Tarjouspyyntö
B
270FY24240A
Keltainen70mmHehkulamppu tai LED24 - 240 VAC€80.59
B
270FY1248D
Keltainen70mmHehkulamppu tai LED12 - 48 VDC€79.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?