SQUARE D Muottikotelon suojakatkaisijat, QE-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 22 kAIC @ 240 V , Kehyksen tyyppi: QE , Jännite: 240V
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
QE2100VH
100A2-
Tarjouspyyntö
B
QE3100VH
100A3€1,817.68
A
QE3125VH
125A3-
Tarjouspyyntö
A
QE2150VH
150A2-
Tarjouspyyntö
A
QE3150VH
150A3-
Tarjouspyyntö
A
QE3175VH
175A3-
Tarjouspyyntö
C
QE3200VH
200A3€6,068.01
Tarjouspyyntö
D
QE2200VH
200A2-
Tarjouspyyntö

Muottikotelon suojakatkaisijat, QE-sarja

Square D QE -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteita, ja niitä käytetään haaroituspiirin suojauksen yhteydessä, kun ne on kytketty ulkoisiin laitteisiin. Niissä on pistoliitännät, jotka tarjoavat helpon asennuksen, ja kiinteä magneettinen laukaisuyksikkö pitkään ja hetkellisiin toimintoihin. Näissä katkaisimissa on 3-vaiheinen rakenne, jonka keskeytyskapasiteetti on enintään 22 kA 240 V: lla, ja QE-kehys maksimaalisen monipuolisuuden saavuttamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä QE-sarjan katkaisijoista, saatavana 2- ja 3-napaisina Raptor Supplies.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on MCB:iden ja MCCB:iden välillä?

  • Kaukokytkentäohjaus ei ole mahdollista MCB:illä, mutta MCCB:t mahdollistavat sen shunttijohdolla.
  • MCB:t on rajoitettu 100A:iin, mutta MCCB:t voivat olla 2500A
  • MCB:issä on kiinteä laukaisupiiri, mutta MCCB:issä on liikkuva laukaisupiiri.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?