DYNABRADE 64208 Downdraft hiomapöytä, 33" L x 41" P, 1 Hp, 230 V | AD6HKZ 45J415

DYNABRADE 64208 Downdraft-hiomapöytä, 33" L x 41" P, 1 Hp, 230 V

Varastossa
Tuote: AD6HKZ Malli: 64208Ristiviite: 45J415

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,859.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlennustaulukko
Vahvistimet AC4.0 A / h.
Suodattimen luokitus1 mikronin
HP1
Hz60
Kokonaissyvyys41 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys33 "
Vaihe3
Äänitaso72 dB
Taulukon koko33 "x 41"
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dynabrade 64208 downdraft -hiomapöytä soveltuu puun tai palamattomien materiaalien hiontaan pitäen samalla ympäristön puhtaana poistamalla epäpuhtauksia ja ilmassa leviävää pölyä.

Ominaisuudet:

  • Dynabrade 64208 downdraft -hiomapöydän pöydän pinta on päällystetty Rhino-vuorauksella liukumisen estämiseksi.
  • Siinä on kaksi pölytiivistä sähköpistorasiaa ja 746 W:n moottori suuritehoiseen käyttöön.
  • Tämä alasvetopöytä on varustettu kahdella kätevällä säilytyslokerolla ja halkaisijaltaan 127 mm:n pyörillä, jotka helpottavat pöydän säilytystä ja ohjattavuutta.
  • Siinä on lisäksi kaksoissuodatus, jossa on yksi esisuodatinpeite ja vakiopaperi ilmansuodatin tai UL-luokiteltu luokan I palamaton ilmansuodatin kontaminaatioiden poistamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dynabrade 64696, 64697 ja 64698 -tarrat: Nämä tarrat ovat ihanteellisia merkitsemään toistuvaa sähkövaroitusta, kipinävaroitusta ja tietoja hiomapöydälle turvallisesta ympäristöstä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Dynabrade 64208 -laskutuspöytä voidaan määrittää?

A.

  • Varmistaaksesi, että ilmapato toimii tehokkaasti, poista pahviliuskat pöydän alapuolelta.
  • Aseta kaksi jäykkää pyörää ja kaksi kääntyvää pyörää paikoilleen.
  • Vakaa pöytä asettamalla se työalueelle ja lukitsemalla kääntyvät pyörät.
  • Aseta mukana toimitetut suodattimet ja esisuodatin.
  • Ennen kuin liität johdon maadoitettuun virtalähteeseen, varmista, että kansi on suljettu ja virta on katkaistu.

K. Mikä on tämän seisomapöydän suurin melutaso?

A. 72 dB.

K. Kuinka huoltaa tätä hiomapöytää?

A.

  • Puhdista aina laskostetut suodattimet ja esisuodatin säännöllisesti.
  • Käytä harjaa tai kuivaa liinaa yläpinnan puhdistamiseen.
  • Vältä alkoholia yläpintojen puhdistamiseen.
  • Suodattimet on puhdistettava 30-60 päivän välein käytön mukaan.
  • Oikean istuvuuden varmistamiseksi imuroi suodattimen tukikiskot säännöllisesti.

K. Mikä on Dynabrade 64208 -hiomapöydän suodatinluokitus?

A. 1 mikroni.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKokonaissyvyyskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
DYNABRADE 64205 Downdraft-pöytä 33 x 41 tuumaa 1 hv 230v | AD6HKW 45J412 642057.0 A / h.41 "33 "1230€7,560.76
DYNABRADE 63208 Downdraft-taulukko 33 x 41 tuumaa 1 hv 460v | AD6HKX 45J413 632082.0 A / h.41 "33 "3460€7,859.50
DYNABRADE 64201 Downdraft-pöytä 33 x 41 tuumaa 1 hv 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0 A / h.41 "33 "1115€7,439.08
DYNABRADE 64206 Downdraft-pöytä 33 x 60 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLA 45J416 642067.0 A / h.60 "33 "1230€7,792.56
DYNABRADE 63209 Downdraft-taulukko 33 x 60 tuumaa 1 hv 460v | AD6HLB 45J417 632092.0 A / h.60 "33 "3460€8,004.19
DYNABRADE 64209 Downdraft-pöytä 33 x 60 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLC 45J418 642094.0 A / h.60 "33 "3230€8,057.04
DYNABRADE 64207 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLF 45J421 642077.0 A / h.72 "36 "1230€8,140.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 64208 Downdraft-hiomapöytä, 33" L x 41" P, 1 Hp, 230 V
€7,859.50 / yksikkö