DYNABRADE Downtrafti Taulukko 1 Hp


Suodattaa
Suodata arvostelu: 1 mikronin , HP: 1 , Hz: 60 , Kokonaiskorkeus: 36 " , Äänitaso: 72 dB
TyyliMalliVahvistimet ACKokonaissyvyyskokonaisleveysVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
63208
2.0 A / h.41 "33 "3460€7,638.36
B
63209
2.0 A / h.60 "33 "3460€7,782.61
B
64209
4.0 A / h.60 "33 "3230€7,832.20
C
64208
4.0 A / h.41 "33 "3230€7,638.36
B
64206
7.0 A / h.60 "33 "1230€7,483.07
D
64205
7.0 A / h.41 "33 "1230€7,260.15
E
64207
7.0 A / h.72 "36 "1230€8,206.29
Tarjouspyyntö
F
64201
13.0 A / h.41 "33 "1115€7,222.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?