DYNABRADE 64201 Downdraft-pöytä 33 x 41 tuumaa 1 hv 115v | AD6HKY 45J414

DYNABRADE 64201 Downdraft pöytä 33 x 41 tuumaa 1 Hp 115v

Varastossa
Tuote: AD6HKY Malli: 64201Ristiviite: 45J414

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,439.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlennustaulukko
Vahvistimet AC13.0 A / h.
Suodattimen luokitus1 mikronin
HP1
Hz60
Kokonaissyvyys41 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys33 "
Vaihe1
Äänitaso72 dB
Taulukon koko33 "x 41"
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjiöimuri CFM (3000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKokonaissyvyyskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
DYNABRADE 64205 Downdraft-pöytä 33 x 41 tuumaa 1 hv 230v | AD6HKW 45J412 642057.0 A / h.41 "33 "1230€7,560.76
DYNABRADE 63208 Downdraft-taulukko 33 x 41 tuumaa 1 hv 460v | AD6HKX 45J413 632082.0 A / h.41 "33 "3460€7,859.50
DYNABRADE 64208 Downdraft hiomapöytä, 33" L x 41" P, 1 Hp, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0 A / h.41 "33 "3230€7,859.50
DYNABRADE 64206 Downdraft-pöytä 33 x 60 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLA 45J416 642067.0 A / h.60 "33 "1230€7,792.56
DYNABRADE 63209 Downdraft-taulukko 33 x 60 tuumaa 1 hv 460v | AD6HLB 45J417 632092.0 A / h.60 "33 "3460€8,004.19
DYNABRADE 64209 Downdraft-pöytä 33 x 60 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLC 45J418 642094.0 A / h.60 "33 "3230€8,057.04
DYNABRADE 64207 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLF 45J421 642077.0 A / h.72 "36 "1230€8,140.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 64201 Downdraft pöytä 33 x 41 tuumaa 1 Hp 115v
€7,439.08 / yksikkö