DYNABRADE 64207 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLF 45J421

DYNABRADE 64207 Downdraft pöytä 36 x 72 tuumaa 1 Hp 230v

Tuote: AD6HLF Malli: 64207Ristiviite: 45J421
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,140.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlennustaulukko
Vahvistimet AC7.0 A / h.
Suodattimen luokitus1 mikronin
HP1
Hz60
Kokonaissyvyys72 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys36 "
Vaihe1
Äänitaso72 dB
Taulukon koko36 "x 72"
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 164.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dynabrade 64207 downdraft -hiomapöytä poistaa ilmassa leviävän pölyn ja epäpuhtaudet, jotka syntyvät hionnan aikana. Sitä käytetään tyhjiö- tai ei-tyhjiöhiomatyökalujen kanssa ei-metallisille työkappaleille. Tässä Dynabrade-alasvetopöydässä on 36 x 72 tuuman (leveys x pituus) työpinta.

Ominaisuudet:

  • Dynabrade 64207 downdraft -hiomapöydän pöydän pinnassa on Rhino Linings -pinnoite, joka parantaa kestävyyttä ja liukastumista estäviä ominaisuuksia.
  • Se tarjoaa kaksoissuodatusjärjestelmän hyväksymällä 1 mikronin laskostetut suodattimet, yhden esisuodattimen peiton (Dynabrade 64986) ja yhden paperisuodattimen tavallisesta paperi-ilmansuodattimesta (Dynabrade 64671) ja UL-luokitellun luokan I palamattoman ilmansuodattimen ( Dynabrade 64672).
  • Tämä Dynabrade-alasvetopöytä on varustettu kahdella säilytyslokerolla työkalujen ja tarvikkeiden turvalliseen säilytykseen.
  • Siinä on neljä halkaisijaltaan 5 tuuman (127 mm) pyörää, jotka helpottavat ohjaamista haluttuun paikkaan.
  • Tämän laitteen kahta pölytiivistä sähköpistorasiaa käytetään eri työkalujen virtalähteenä.
  • Siinä on 1 hevosvoiman (746 W) sähkömoottori, joka tarjoaa maksimiilmavirran 3000 cfm.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dynabrade 64180 & 64181 -työkalujen säilytysjärjestelmät: Nämä magneettityökalun pidike-/lokeroyksiköt sopivat hionnassa käytettävien työkalujen säilyttämiseen.
  • Dynabrade 66310 LED-valopalkki: Tätä säädettävää 2-asentoista valopalkkia käytetään työpöydän valaisemiseen.
  • Dynabrade 66347 Vaihtotyöpinta: Tämä MAR-vapaalla pinnoitteella varustettu työtaso sopii tämän alasvirtauspöydän päälle vaurioituneen työpinnan korvaamiseksi.
  • Dynabrade 66311 -tarvikepaneelisarja: Tämä sarja sisältää suodatin-säätimen (FR) ja työkalujakoputken ilman suodattamiseksi samalla kun ohjataan ilmavirtaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa pyörät tähän Dynabrade 64207 -hiomapöytään?

A.

  • Kiinnitä / tue pöytä varmistaaksesi turvallisuuden, kun asennat pyörät paikalleen.
  • Asenna 4 hammastettua laipparuuvia ja 4 lukkomutteria kaappikokoonpanon alaosaan jokaiselle pyörälle. Lukitusmutterit tulee asentaa sisäpuolelle.
  • Käytä 2 kiinteää pyörää pöydän toisessa päässä ja 2 lukittavaa kääntyvää pyörää pöydän toisessa päässä.
  • Kun pyörät on asennettu paikoilleen, laske pöytä maahan. Alasvirtataulukko on nyt käyttövalmis.
  • Kun pöytä on saavuttanut halutun kohdan, lukitse molemmat kääntyvät pyörät estääksesi pöydän siirtymisen käytön aikana

K. Mikä on tämän Dynabrade 64207 hiomapöydän äänitaso?

V. Tämän Dynabrade 64207 downdraft -pöydän äänitaso on 72 dB.

K. Mikä on tämän Dynabrade 64207 downdraft -hiomapöydän sähköluokitus?

V. Tämä Dynabrade 64207 downdraft -pöytä hyväksyy 230 V, yksivaiheisen, 60 Hz:n sähkönsyötön 7 A virralla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKokonaissyvyyskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
DYNABRADE 64205 Downdraft-pöytä 33 x 41 tuumaa 1 hv 230v | AD6HKW 45J412 642057.0 A / h.41 "33 "1230€7,560.76
DYNABRADE 63208 Downdraft-taulukko 33 x 41 tuumaa 1 hv 460v | AD6HKX 45J413 632082.0 A / h.41 "33 "3460€7,859.50
DYNABRADE 64201 Downdraft-pöytä 33 x 41 tuumaa 1 hv 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0 A / h.41 "33 "1115€7,439.08
DYNABRADE 64208 Downdraft hiomapöytä, 33" L x 41" P, 1 Hp, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0 A / h.41 "33 "3230€7,859.50
DYNABRADE 64206 Downdraft-pöytä 33 x 60 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLA 45J416 642067.0 A / h.60 "33 "1230€7,792.56
DYNABRADE 63209 Downdraft-taulukko 33 x 60 tuumaa 1 hv 460v | AD6HLB 45J417 632092.0 A / h.60 "33 "3460€8,004.19
DYNABRADE 64209 Downdraft-pöytä 33 x 60 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLC 45J418 642094.0 A / h.60 "33 "3230€8,057.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 64207 Downdraft pöytä 36 x 72 tuumaa 1 Hp 230v
€8,140.51 / yksikkö