APPROVED VENDOR Kytkimen vähentäminen


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT
TyyliMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta (ei alv)
A
1LTP1
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€7.52
A
1LTR2
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 "x 1/2"€17.63
A
1LTU8
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 "x 2"€140.54
A
1LTN8
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"€7.48
A
1LTP3
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"€10.49
A
1LTP9
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 "x 1/4"€19.25
A
1LTV2
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi4 "x 3"€229.25
A
1LTT6
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1 / 2 "x 1"€33.65
A
1LTU3
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2 "x 1-1 / 4"€61.27
B
2 UA85
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"€23.06
A
1LTR8
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1/4" x 3/4"€22.67
A
1LTT7
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1/2" x 1-1/4"€36.28
A
1LTR1
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 "x 3/8"€17.29
B
2 UA80
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 8 "x 1 / 4"€11.31
A
1LTP5
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"€10.32
A
1LTN9
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"€8.20
A
1LTU2
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2 "x 1"€59.61
B
2 UA81
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "x 1 / 4"€16.96
B
2 UA82
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "x 3 / 8"€17.77
A
1LTR3
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 "x 3/4"€20.44
A
1LTR9
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1 / 4 "x 1"€30.82
A
1LTU6
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2-1 / 2 "x 2"€105.46
A
1LTU5
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2-1/2" x 1-1/2"€90.80
B
2 UA87
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 "x 3/4"€32.88
A
1LTN7
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"€5.53
A
1LTP2
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€7.28
A
1LTP7
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 2"€12.15
A
1LTT4
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1/2" x 1/2"€28.85
A
1LTR7
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1/4" x 1/2"€24.11
A
1LTT9
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2 "x 1/2"€58.05
A
1LTU4
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2 "x 1-1 / 2"€59.43
A
1LTU9
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 "x 2-1 / 2"€178.08
A
1LTU1
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2 "x 3/4"€53.42
A
1LTT5
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1/2" x 3/4"€33.90
A
1LTP6
304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "x 3 / 8"€11.69
A
1LUY3
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"€12.15
B
2 UA28
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 "x 1/2"€55.60
A
1LVA7
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1/2" x 1/2"€33.50
A
2TV97
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"€10.57
A
1LUW8
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€10.54
A
1LUZ2
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 "x 3/8"€22.00
A
3/4 x 1/2 150 RC 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 2"€15.33
A
2TV99
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1/4" x 3/4"€32.05
A
1 1/2 x 1 1/4 RC 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1/2" x 1-1/4"€45.73
A
1LUY5
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "x 3 / 8"€14.84
A
1LVA9
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1/2" x 3/4"€32.56
A
1LVC7
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 "x 2"€173.49
A
2TY11
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2-1 / 2 "x 2"€128.19
A
1 X 3/4 150 RC 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 "x 3/4"€21.71
A
1LVB2
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1 / 2 "x 1"€39.51
A
1/2 x 3/8 150 RC 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"€10.92
B
2 UA23
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "x 1 / 4"€21.09
A
2 x 1 1/2 150 RC 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2 "x 1-1 / 2"€57.51
A
2TV98
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1/4" x 1/2"€34.91
A
1LVC3
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2 "x 1-1 / 4"€75.81
A
1LUZ4
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 "x 1/2"€21.20
A
2TY10
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1-1 / 4 "x 1"€35.61
A
1LVC1
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2 "x 1"€83.33
B
2 UA29
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 "x 3/4"€50.95
A
1/4 x 1/8 150 RC 316
316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"€7.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?