DAYTON Luurankoaksiaalituuletin


Suodattaa
Terän materiaali: polybutyleeniterefta- , Syvyys: 1.5 " , Sähköliitännät: 12 "johtaa , Korkeus: 4.437 " , Asunnon viimeistely: Musta , Kotelon materiaali: Alumiini , Hz: 50/60 , Max. Ympäristön lämpötila: 158-astetta F , Moottorin eristys: Luokka , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , vaihe: 1 , Muoto: Luuranko , lämpösuojaus: Impedanssi , Leveys: 4.437 "
TyyliMalliWattsAmpeeriaLaakeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPdBATuuletin RPMAsennusasentoJänniteHinta (ei alv)
A
2VUX1
130.08pallo82372900Pystysuora tai vaaka230 VAC€13.85
B
2VUW5
140.16Holkki82362900Vaakasuora115 VAC€11.13
A
2VUW7
140.09Holkki82373000Vaakasuora230 VAC€29.52
C
2VUW8
140.09pallo78423000Pystysuora tai vaaka230 VAC€32.46
D
2VUW6
140.16pallo83402900Pystysuora tai vaaka115 VAC€34.58
E
2VUW4
150.18pallo87383000Pystysuora tai vaaka115 VAC€11.77

Luurankoaksiaalituuletin

Daytonin luurankoaksiaalipuhaltimet on suunniteltu käytettäviksi kuivissa tiloissa jäähdyttämään laitteita tai laitteita, kuten kopiokoneita, elektronisia instrumentteja, kaappeja tai tietokoneita. Näissä puhaltimissa on asennusvarret täyden kotelon sijasta, mikä tekee niistä sopivia asennettavaksi ahtaisiin tiloihin. Kaikissa näissä yksiköissä on alumiiniseoksesta valmistettu runko, jossa on polykarbonaattituulettimen siivet, joita käyttävät varjostetut napamoottorit, jotka tarjoavat nopeudet ja ilmavirtaukset jopa 3000 RPM:iin ja 110 CFM:iin. Ne kestävät enintään 70 asteen lämpötilaa ja niitä on saatavana kuula- ja holkkilaakeroituina versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?