WATTS 757-DOSY 8 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 8 tuuman koko | CC8EKU 0113090

WATTS 757-DOSY 8 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, koko 8 tuumaa

Tuote: CC8EKU Malli: 757-DOSY 8Ristiviite: 0113090
€10,280.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
AsennusEi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko8"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja757
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko8"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksinkertainen takaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, koko 8 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineRungon materiaaliKehon malliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3 757 OSY-kaksoisventtiilikokoonpano 757 | AB2BHC 1KYD9 3 OSY140 psiValurauta-140-astetta F----€5,228.23
WATTS 4 757 OSY-kaksoisventtiilikokoonpano 757 | AB2BHD 1KYE2 4 OSY140 psiValurauta-140-astetta F----€4,919.25
WATTS 757 OSY 6 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, koko 6 tuumaa | AE7WDH 6AUW2 757 OSY 6175 psiRuostumaton teräs-140 astetta F12.1 Bar33 astetta F-6"€7,466.59
WATTS 757 OSY 8 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, koko 8 tuumaa | AE7WDJ 6AUW3 757 OSY 8175 psiRuostumaton teräs-140 astetta F12.1 Bar33 astetta F-8"€14,395.20
WATTS 757-DOSY 6 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 6 tuuman koko | BY4JFD 0113003 757-DOSY 6-Ruostumaton teräsSuoraan140 astetta F175 PSI33 astetta FLaipallinen liitos6"€5,769.31
Tarjouspyyntö
WATTS 757-OSYXPIV 3 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 3 tuuman koko | CA4EAU 0111201 757-OSYXPIV 3-Ruostumaton teräsSuoraan140 astetta F175 PSI33 astetta FLaipallinen liitos3"€4,002.68
Tarjouspyyntö
WATTS 757-OSYXPIV 4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 4 tuuman koko | CA4EAV 0111202 757-OSYXPIV 4-Ruostumaton teräsSuoraan140 astetta F175 PSI33 astetta FLaipallinen liitos4"€4,365.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 757-DOSY 8 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, koko 8 tuumaa
€10,280.00 / yksikkö