Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Tasokytkin, Messinkirunko, SPDT-kytkin | AH2CXM 25F334

DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Tasokytkin, Messinkirunko, SPDT-kytkin

Varastossa
Tuote: AH2CXM Malli: L6EPB-BS-3-ARistiviite: 25F334

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€800.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasokytkin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiMNPT
KotelointiluokkaSäänkestävä, räjähdyssuojattu
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
LuokkaGrade 304
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila200 astetta F
Kytkimen tyyppiSPDT pikakytkin
Temp. alue-4 astetta 220 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect-tasokytkintä käytetään havaitsemaan ja säätämään nesteen tasoa säiliössä tai säiliössä. Se koostuu kelluvasta esineestä (kelluksesta), joka on kiinnitetty kytkinmekanismiin. Kun nestetaso nousee tai laskee, uimuri liikkuu ylös tai alas vastaavasti.

Ominaisuudet:

  • Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect-tason kytkimessä on vuotamaton alarunko, joka on koneistettu tankovarastosta kestävyyden ja luotettavuuden parantamiseksi.
  • Se tarjoaa joustavia asennusvaihtoehtoja helppoon asennukseen sivuseinille tai suorana T-na, joka toimii ulkoisena kellukkeena.
  • Tässä laitteessa on 303 ruostumattomasta teräksestä valmistettu, sään- ja räjähdyssuojattu runko, joten se sopii ulkokäyttöön.
  • Siinä on vaihdettava sähkökokoonpano helpottamaan huoltoa, jolloin prosessia ei tarvitse sammuttaa vaihdon aikana.
  • Tällä Dwyer Flotectin minikokoisella virtauskytkimellä on korkea tarkkuus ja herkkyys alle 1/2 tuuman (12 mm) tason muutoksille, mikä tarjoaa tarkan nestetason valvonnan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on nestetason kytkimen suurin käyttölämpötila?

A. Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect-tason kytkin pystyy käsittelemään jopa 200 asteen lämpötiloja.

K. Voidaanko nestetason kytkintä käyttää sekä korkealle että matalalle nestetasolle?

V. Kyllä, nestetason kytkimet voidaan konfiguroida havaitsemaan sekä korkeat että matalat nestetasot, mikä mahdollistaa nestetasojen ohjauksen ja valvonnan tietyllä alueella.

K. Miten nestetason kytkin on johdotettu tai kytketty järjestelmään?

A. Nestetason kytkimissä on sähkökoskettimet, jotka voidaan liittää ohjauspaneeliin, releeseen tai muihin sähkölaitteisiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoYhteyden tyyppiKotelointiluokkaKotelon tyyppiMax. PaineVirta vaaditaanKytkimen tyyppiHinta
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Tasokytkimen mela | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XSäänkestävä, räjähdyssuojattu30 psig120V ACSPDT tai valinnainen DPDT pikakytkin€690.72
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Tasokytkin, kapasitiivinen | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12-240 V AC / DCDPDT€1,017.77
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Tasokytkin, Äänityshaarukka | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XSäätiedotus145 psig90 - 260 V AC, 24 V DCSPDT€1,303.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Tasokytkin, Messinkirunko, SPDT-kytkin
€800.06 / yksikkö