DWYER INSTRUMENTS Tasokytkimet


Suodattaa
ampeeria: 4A , Rungon materiaali: Messinki , Kotelon materiaali: Alumiini , Kelluntamateriaali: Ruostumaton teräs , Arvosana: Grade 304 , IP-luokitus: IP 66 , Max. Lämpötila: 200 astetta F , Anturin pituus: 19 " , Temp. Alue: -4 astetta 220 asteeseen. F
TyyliMalliYhteyden kokoYhteyden tyyppiKotelointiluokkaKotelon tyyppiMax. PaineVirta vaaditaanKytkimen tyyppiHinta (ei alv)
A
TFLS-W11SR1
1 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XSäätiedotus145 psig90 - 260 V AC, 24 V DCSPDT€1,287.18
B
PLS-W-S-1-0-0-0-0
1 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XSäänkestävä, räjähdyssuojattu30 psig120V ACSPDT tai valinnainen DPDT pikakytkin€682.12
C
L6EPB-BS-3-A
1 / 8 "MNPTSäänkestävä, räjähdyssuojattu-200 psi-SPDT pikakytkin€710.68
D
CLS2-W11RK1-019
3 / 4 "MNPTNEMA 4X--12-240 V AC / DCDPDT€1,005.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?