Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Tasokytkin, kapasitiivinen | AC2CHU 2HME1

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Tasokytkin, kapasitiivinen

Varastossa
Tuote: AC2CHU Malli: CLS2-W11RK1-019Ristiviite: 2HME1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,005.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasokytkin
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiMNPT
Yhteystietojen luokitus8A @ 120/230V AC, 30V DC
KotelointiluokkaNEMA 4X
Virta vaaditaan12-240 V AC / DC
Koettimen pituus19 "
Kytkimen tyyppiDPDT
TyyppiKapasitiivinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)70.36
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LÄHENNYS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoYhteyden tyyppiKotelointiluokkaKotelon tyyppiMax. PaineVirta vaaditaanKytkimen tyyppiHinta
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Tasokytkimen mela | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XSäänkestävä, räjähdyssuojattu30 psig120V ACSPDT tai valinnainen DPDT pikakytkin€682.12
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Tasokytkin, Äänityshaarukka | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XSäätiedotus145 psig90 - 260 V AC, 24 V DCSPDT€1,287.18
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Tasokytkin, Messinkirunko, SPDT-kytkin | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTSäänkestävä, räjähdyssuojattu-200 psi-SPDT pikakytkin€710.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Tasokytkin, kapasitiivinen
€1,005.17 / yksikkö