Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Tasokytkimen mela | AC2CHJ 2HMD1

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Tasokytkimen mela

Varastossa
Tuote: AC2CHJ Model: PLS-W-S-1-0-0-0-0Ristiviite: 2HMD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€690.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasokytkin
Yhteyden koko1 1/4", 3/4"
Yhteyden tyyppiFNPT
Sähköinen luokitus15A @ 120V AC
Kotelon viimeistelyPulverimaalattu
Kotelon materiaaliAlumiini
KotelointiluokkaNEMA 4X
Kotelon tyyppiSäänkestävä, räjähdyssuojattu
IP-luokitusIP 66
Max. Paine30 psig
AsennussuuntaSivu- tai yläasennus
Virta vaaditaan120V AC
Kytkimen tyyppiSPDT tai valinnainen DPDT pikakytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LÄHENNYS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoYhteyden tyyppiKotelointiluokkaKotelon tyyppiMax. PaineVirta vaaditaanKytkimen tyyppiHinta
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Tasokytkin, kapasitiivinen | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12-240 V AC / DCDPDT€1,017.77
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Tasokytkin, Äänityshaarukka | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XSäätiedotus145 psig90 - 260 V AC, 24 V DCSPDT€1,303.05
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Tasokytkin, Messinkirunko, SPDT-kytkin | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTSäänkestävä, räjähdyssuojattu-200 psi-SPDT pikakytkin€800.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Tasokytkimen mela
€690.72 / yksikkö