SAFEWAY Pioneer Vaihtokytkin, Teräs, 1/2


Suodattaa
laakerit: pallo , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 2 " , Liitäntätyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: Kolmiarvoinen kromisinkki , Virtausnopeus: 12 GPM , Lukitusmekanismi: Luotettava pallo , Max. Paine: 3000 psi , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Sinetti: Vanki venttiili , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tiivisteen tyyppi: Vanki venttiili , Temp. Alue: -40 - 250 F , langan koko: 1 / 2 "-14 , Venttiilin suunnittelu: pallo
TyyliMalliTyyppiHinta (ei alv)
A
S25-4
Liitin (runko)€41.44
B
S71-4
Nänni (kärki)€17.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?