Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED ilmannopeuslähetin, 24 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVF 22C752

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED-ilmavirtalähetin, 24 tuuman anturi, halkaisija 1/2 tuumaa, LED-näyttö

Varastossa
Tuote: AB6RVF Malli: 641-24-LEDRistiviite: 22C752
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
€1,439.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman nopeuden lähetin
tarkkuus3%, 4%
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 140 asteeseen. F
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPT
VirrankulutusEnintään 300 mA
Näytä numerot4 1/2 numeroa
näytön koko1 / 2 "
Näytön tyyppiPunainen LED
SähköliitäntäRuuviterminaali
KotelointiluokkaNEMA 4X
Silmukan vastus600 ohmia max.
Maks. Vahvistimet300 mA
Max. nykyinen300 mA
AsennussuuntaYksikkö ei asentoherkkä Anturi on kohdistettava ilmavirran kanssa
Käyttölämpötila.-40 astetta 212 asteeseen. F
Lähtösuodatin0.5 - 15 sek.
Lähtösignaali4 - 20 mA
Tehontarve12 - 35 V DC, 10 - 16 V AC
Paineraja100 psi
Koettimen pituus24 "
Suhteellinen kosteusalueEi tiivistymistä
Vasteaika1.5 sekuntia.
Temp. tarkkuus32 Deg. 122 asteeseen. F, -40 astetta 32 asteeseen. F, 122 astetta. 212 asteeseen. F
Lämpötila Raja (Deg. F)32 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)74.42
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuden tarkkuus (3% FS-prosessikaasua: 32-122 astetta F (0-50 astetta C); 4% FS prosessikaasua: -40-32 astetta F & 122-212 astetta F (-40-0 astetta C & 50 ... 100 astetta C))
    • Nopeusalueet (FPM: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS 641-6 ilmannopeuslähetin, 6 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RUY 22C745 641-66"€1,171.04
DWYER INSTRUMENTS 641-12 ilmannopeuslähetin, 12 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "€1,171.04
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED ilmannopeuslähetin, 6 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVA 22C747 641-6-LED6"€1,281.93
DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED ilmannopeuslähetin, 12 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVB 22C748 641-12-LED12 "€1,345.80
DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED ilmannopeuslähetin, 18 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "€1,349.93
DWYER INSTRUMENTS 641-18 ilmannopeuslähetin, 18 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVD 22C750 641-1818 "€1,206.88
DWYER INSTRUMENTS 641-24 ilmannopeuslähetin, 24 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RVE 22C751 641-2424 "€1,177.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED-ilmavirtalähetin, 24 tuuman anturi, halkaisija 1/2 tuumaa, LED-näyttö
€1,439.83 / yksikkö