Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY X-19-422 -tulostintarra 1 tuuman leveä polyesteri | AD7FJR 4EA95

BRADY X-19-422 tulostimen tarra, 1 tuuman leveys polyesteri

Varastossa
Tuote: AD7FJR Malli: X-19-422Ristiviite: 4EA95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulostimen etiketti
VäriMusta / valkoinen
Tarroja rullaa kohti250
MateriaaliKiiltävä polyesteri
Temp. alue-40 - 212 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarroja rullaa kohtiLeveysHinta
BRADY X-17-422 -tulostintarra 1 tuuman leveä polyesteri | AD7FJM 4EA91 X-17-4225001"€171.56
BRADY X-29-422 -tulostintarra 1-1 / 2 tuuman leveys polyesteri | AD7FJN 4EA92 X-29-4225001.5 "€155.36
BRADY X-30-422 -tulostintarra 1-1 / 2 tuuman leveä polyesteri | AD7FJQ 4EA94 X-30-4222501.5 "€154.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY X-19-422 tulostimen tarra, 1 tuuman leveys polyesteri
€82.46 / yksikkö