DWYER INSTRUMENTS 641-sarjan ilmanopeuslähettimet


Suodattaa
Tarkkuus: 3%, 4% , Liitäntäkoko: 1 / 2 " , Liitäntätyyppi: NPT , Näytön numerot: 4 1/2 numeroa , Näytön tyyppi: Punainen LED , Sähköliitäntä: Ruuviterminaali , Kotelon luokitus: NEMA 4X , Silmukkavastus: 600 ohmia max. , Käyttölämpötila: -40 astetta 212 asteeseen. F , Lähtösuodatin: 0.5 - 15 sek. , Lähtösignaali: 4 - 20 mA , Tehovaatimus: 12 - 35 V DC, 10 - 16 V AC , Paineraja: 100 psi , Suhteellinen kosteusalue: Ei tiivistymistä , Resoluutio: 1 FPM , Vasteaika: 1.5 sekuntia.
TyyliMalliKoettimen pituusHinta (ei alv)
A
641-6
6"€1,171.04
A
641-6-LED
6"€1,281.93
A
641-12-LED
12 "€1,345.80
A
641-12
12 "€1,171.04
A
641-18
18 "€1,206.88
A
641-18-LED
18 "€1,349.93
A
641-24-LED
24 "€1,439.83
A
641-24
24 "€1,177.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?