Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED ilmannopeuslähetin, 12 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVB 22C748

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED-ilmavirtalähetin, 12 tuuman anturi, halkaisija 1/2 tuumaa, LED-näyttö

Varastossa
Tuote: AB6RVB Malli: 641-12-LEDRistiviite: 22C748

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,345.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman nopeuden lähetin
tarkkuus3%, 4%
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 140 asteeseen. F
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPT
VirrankulutusEnintään 300 mA
Näytä numerot4 1/2 numeroa
näytön koko1 / 2 "
Näytön tyyppiPunainen LED
SähköliitäntäRuuviterminaali
KotelointiluokkaNEMA 4X
Silmukan vastus600 ohmia max.
Maks. Vahvistimet300 mA
Max. nykyinen300 mA
AsennussuuntaYksikkö ei asentoherkkä Anturi on kohdistettava ilmavirran kanssa
Käyttölämpötila.-40 astetta 212 asteeseen. F
Lähtösuodatin0.5 - 15 sek.
Lähtösignaali4 - 20 mA
Tehontarve12 - 35 V DC, 10 - 16 V AC
Paineraja100 psi
Koettimen pituus12 "
Suhteellinen kosteusalueEi tiivistymistä
päätöslauselma1 FPM
Vasteaika1.5 sekuntia.
Temp. tarkkuus32 Deg. 122 asteeseen. F, -40 astetta 32 asteeseen. F, 122 astetta. 212 asteeseen. F
Lämpötila Raja (Deg. F)32 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer Instruments 641-12-LED ilmannopeuslähetin on ihanteellinen ilmavirran valvontaan ilmansäätö-, LVI-, poistoputki-, kuivaus-, tuulettimen syöttö- ja ilmanvaihtotoiminnoissa. Tätä testilaitetta voidaan käyttää erilaisilla virtausnopeuksilla ja lämpötiloilla, ja se tarjoaa nopeustietoja. Se auttaa puhdistamaan yhteensopivia, palamattomia kaasuja ja ilmaa.

Ominaisuudet:

  • Dwyer Instruments 641-12-LED ilmannopeuslähettimessä on digitaalinen suodatin signaalin vaimentamiseksi.
  • Kompakti NEMA 4X -kotelo takaa korkean kestävyyden.
  • Se mahdollistaa 16 kentällä valittavissa olevaa aluetta käyttömukavuuden lisäämiseksi useissa ilmavirtasovelluksissa.
  • Tässä laitteessa on lämmitetty massavirta-anturi tarkkoja nopeusmittauksia varten eri lämpötiloissa ja virtausnopeuksilla.
  • Se on konfiguroitu yksinkertaisella painikkeella, joka helpottaa kalibrointia ja asennusta sekä minimoi järjestelmän monimutkaisuuden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dwyer Instruments Valinnaiset LEDit: Ne tarjoavat täydellisen, edullisen ratkaisun ilmavirran paikalliseen osoittamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valita sopiva paikka tämän lähettimen asentamiselle?

A.

  • Kiinnitä kotelo valitsemalla paikka, jonka lämpötila on 32–140 Fahrenheit-astetta.
  • Niin kauan kuin koko silmukan vastus on alle 600 ohmia, lähetin voidaan sijoittaa mille tahansa etäisyydelle vastaanottimesta.
  • Anturi tulee sijoittaa alueelle, jonka olosuhteet ovat tyypilliset koko tarkkailtavalle ympäristölle.
  • Vältä alueita, joissa on turbulenssia, pysähtymistä tai nopeasti muuttuvia lämpötiloja tai nopeuksia, koska nämä tekijät voivat vaikuttaa mittauksiin.
  • Turbulentseissa tilanteissa suodatinasetusta voidaan käyttää nopeusarvojen keskiarvoon.

K. Mikä on lähettimen asento asennuksen aikana?

V. Lähetin ei ole paikkaherkkä ja se voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan.

K. Miten ilmannopeuslähettimet asennetaan?

A.

  • 1/2 tuuman integroitu NPT-urosliitäntä mahdollistaa putkiliitosten tai putkilaipan suoran asennuksen.
  • Sen asentamiseen voidaan käyttää myös 5/16 tuuman puristusliitintä.
  • Kalibroidun ilmavirran suunta näytetään nuolilla anturin pohjassa olevissa kuusiotasoissa.
  • Aseta nämä nuolet prosessiilman suuntaan.
  • Kiinnityksen helpottamiseksi kotelo voi pyöriä irti mittapäästä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS 641-6 ilmannopeuslähetin, 6 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RUY 22C745 641-66"€1,171.04
DWYER INSTRUMENTS 641-12 ilmannopeuslähetin, 12 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "€1,171.04
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED ilmannopeuslähetin, 6 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVA 22C747 641-6-LED6"€1,281.93
DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED ilmannopeuslähetin, 18 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "€1,349.93
DWYER INSTRUMENTS 641-18 ilmannopeuslähetin, 18 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVD 22C750 641-1818 "€1,206.88
DWYER INSTRUMENTS 641-24 ilmannopeuslähetin, 24 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RVE 22C751 641-2424 "€1,177.06
DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED ilmannopeuslähetin, 24 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVF 22C752 641-24-LED24 "€1,439.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED-ilmavirtalähetin, 12 tuuman anturi, halkaisija 1/2 tuumaa, LED-näyttö
€1,345.80 / yksikkö