AUTOQUIP ABS-005-0040 saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 11.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CPK

AUTOQUIP ABS-005-0040 saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 11.5 tuumaa, kapasiteetti 4000 paunaa

Tuote: CG6CPK Malli: ABS-005-0040

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus43 "
Pohjan leveys24 "
Kantavuus4000 lbs.
Alennettu korkeus6.5 "
Max. Alustan pituus84 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus48 "
Min. Alustan leveys24 "
Korotettu korkeus11.5 "
Matkan pituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 294.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKantavuusMax. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP ABS-005-0020 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 11.5 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CPJ ABS-005-002043 "2000 lbs.96 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP ABS-005-0060 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 11.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CPL ABS-005-006043 "6000 lbs.72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP ABS-007-0020 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 13.5 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CPM ABS-007-002043 "2000 lbs.96 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP ABS-007-0045 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 13.5 tuuman korkeus, 4500 paunaa Kapasiteetti | CG6CPN ABS-007-004543 "4500 lbs.84 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP ABS-007-0060 Saksetason nostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 14.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CPP ABS-007-006043 "6000 lbs.72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP ABS-010-0020 Saksetason nostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 17.5 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CPQ ABS-010-002043 "2000 lbs.96 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP ABS-010-0040 Saksetason nostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 17.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CPR ABS-010-004043 "4000 lbs.84 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP ABS-005-0040 saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 11.5 tuumaa, kapasiteetti 4000 paunaa