Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 641-12 ilmannopeuslähetin, 12 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RUZ 22C746

DWYER INSTRUMENTS 641-12 Ilman nopeuslähetin, 12 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AB6RUZ Malli: 641-12Ristiviite: 22C746

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€1,171.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman nopeuden lähetin
tarkkuus3%, 4%
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 140 asteeseen. F
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPT
VirrankulutusEnintään 300 mA
SähköliitäntäRuuviterminaali
KotelointiluokkaNEMA 4X
Silmukan vastus600 ohmia max.
Maks. Vahvistimet300 mA
Max. nykyinen300 mA
AsennussuuntaYksikkö ei asentoherkkä Anturi on kohdistettava ilmavirran kanssa
Käyttölämpötila.-40 astetta 212 asteeseen. F
Lähtösuodatin0.5 - 15 sek.
Lähtösignaali4 - 20 mA
Tehontarve12 - 35 V DC, 10 - 16 V AC
Paineraja100 psi
Koettimen pituus12 "
Suhteellinen kosteusalueEi tiivistymistä
päätöslauselma1 FPM
Vasteaika1.5 sekuntia.
Temp. tarkkuus32 Deg. 122 asteeseen. F, -40 astetta 32 asteeseen. F, 122 astetta. 212 asteeseen. F
Lämpötila Raja (Deg. F)32 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu ilmavirran tarkkailuun pakokaasupinossa, kuivaus-, LVI-, puhallinsyöttö- ja tuuletustoiminnoissa
    • Lämmitetty massavirta-anturi tarkkaan virtauksen mittaamiseen eri lämpötiloissa ja 16 kentällä valittavaa aluetta käyttäjän mukavuuden vuoksi
    • Yksinkertainen painonappiasetus varmistaa helpon kalibroinnin ja asennuksen ja minimoi järjestelmän monimutkaisuuden
    • Digitaalinen suodatin vaimentaa signaalia ja NEMA 4X -luokiteltu kotelo varmistaa kestävyyden
    • CE-merkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS 641-6 ilmannopeuslähetin, 6 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RUY 22C745 641-66"€1,171.04
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED ilmannopeuslähetin, 6 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVA 22C747 641-6-LED6"€1,281.93
DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED ilmannopeuslähetin, 12 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVB 22C748 641-12-LED12 "€1,345.80
DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED ilmannopeuslähetin, 18 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "€1,349.93
DWYER INSTRUMENTS 641-18 ilmannopeuslähetin, 18 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVD 22C750 641-1818 "€1,206.88
DWYER INSTRUMENTS 641-24 ilmannopeuslähetin, 24 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija. | AB6RVE 22C751 641-2424 "€1,177.06
DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED ilmannopeuslähetin, 24 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija, LED-näyttö | AB6RVF 22C752 641-24-LED24 "€1,439.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641-12 Ilman nopeuslähetin, 12 tuuman anturi, 1/2 tuuman halkaisija.
€1,171.04 / yksikkö