Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHS Homogenointipaketti Standard Universal | AC8BJR 39J348

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHS Homogenointipaketti Standard Universal

Varastossa
Tuote: AC8BJR Malli: PK-02200UHSRistiviite: 39J348

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,674.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHomogenointipaketti, Standard Universal
Syvyys1.98 "
Halkaisija7 mm, 10 mm
Korkeus7.875 "
HP1/5
MateriaaliRuostumaton teräs
Melutaso68dB
Akselin pituus75 mm, 115 mm
Äänenvoimakkuuden alue0.03 - 50 ml
Teho144
Leveys2.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenHalkaisijaeräAkselin pituusNopeusJänniteHinta
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200PMGXL Homogenointipaketti Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BHX 39J330 PK-01200PMGXL-7mmHomogenointipaketti, Premium Multi-Gen 7XL115mm--€4,218.09
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200PMGXL Homogenointipaketti Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BJP 39J346 PK-02200PMGXLUL cUL7mmHomogenointipaketti, Premium Multi-Gen 7XL115mm5000 35,000 - XNUMX XNUMX rpm120€3,612.16
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHS Homogenointipaketti Standard Universal | AC8BJQ 39J347 PK-01200UHSCE7 mm, 10 mmHomogenointipaketti, Standard Universal75 mm, 115 mm5000 33,000 - XNUMX XNUMX rpm220€4,249.98
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHD Homogenointipaketti Deluxe Universal | AC8BJT 39J349 PK-01200UHDUL cUL7 mm, 10 mmHomogenointipaketti, Deluxe Universal75 mm, 115 mm5000 35,000 - XNUMX XNUMX rpm120€4,896.29
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homogenointipaketti Deluxe Universal | AC8BJU 39J350 PK-02200UHDCE7 mm, 10 mmHomogenointipaketti, Deluxe Universal75 mm, 115 mm5000 33,000 - XNUMX XNUMX rpm220€4,191.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHS Homogenointipaketti Standard Universal
€3,674.53 / yksikkö