DWYER INSTRUMENTS 626-18-GH-P1-E4-S1 paineanturi, 0 - 3000 PSI | AC8TTB 3DRK6

DWYER INSTRUMENTS 626-18-GH-P1-E4-S1 Paineanturi, 0-3000 PSI

Tuote: AC8TTB Model: 626-18-GH-P1-E4-S1Ristiviite: 3DRK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus-/+ 0.25 % täysi mittakaava
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiMNPT
SähköliitäntäHirschmann DIN pistoke
LuokkaLuokka 316L
KoteloRuostumaton teräs
KotelotyyppiYleinen tarkoitus
IP-luokitusIP 66
Silmukan vastus0 - 1300 ohmia
Max. Paine6000 psig
NEMA-luokitus4X
Johtimien lukumäärä2
ulostulo4 - 20 mA, 2 johtoa
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 30V DC
Painealue0 - 3000 psig
Vasteaika300 ms.
Temp. alue0 astetta 200 asteeseen. F
Lämpövirhe-/+ 0.02 %
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoLuokkaKoteloSilmukan vastusMax. PaineVirta vaaditaanPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 15 PSI, putki | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 1000 ohmia30 psi10 - 30V DC0 - 15 psi€549.81
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0–15 PSI, 36 tuuman johto | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 900 ohmia30 psi10 - 28V DC0 - 15 psi€500.50
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 Paineanturi, 0 - 30 PSI, putki | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 1000 ohmia60 psi10 - 30V DC0 - 30 psi€549.81
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0 - 30 PSI, 36 tuuman johto | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 900 ohmia60 psi10 - 28V DC0 - 30 psi€500.50
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 50 PSI, putki | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316LValettu alumiini0 - 1300 ohmia100 psig10 - 30V DC0 - 50 psig€549.81
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 Paineanturi, 0 - 50 PSI, 36 tuuman johto | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "Luokka 316LRuostumaton teräs0 - 1300 ohmia100 psig10 - 30V DC0 - 50 psig€500.50
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 100 PSI, putki | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316LValettu alumiini0 - 1300 ohmia200 psig10 - 30V DC0 - 100 psig€549.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-18-GH-P1-E4-S1 Paineanturi, 0-3000 PSI