VULCAN TIB-33TB upotettava sivulämmitin 36 tuuman korkeudella | AC9NUM 3HT83

VULCAN TIB-33TB kyljessä oleva uppolämmitin, 36 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC9NUM Malli: TIB-33TBRistiviite: 3HT83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,543.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivulle upotettavan lämmittimen yli
Kotelon tyyppiKosteutta kestävä terminaali
Korkeus36 "
Kokonaispituus10.75 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliIncoloy (R)
Jännite240
Wattin tiheys40 neliömetriä
Watts3000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)115.82
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusVaiheVaipan materiaaliWattin tiheysWattsHinta
VULCAN TI-312TB upotettava sivulämmitin 12000w | AC9NUJ 3HT66 TI-312TB54 "nousija40.25 "3Incoloy (R)40 neliömetriä12,000€1,631.35
VULCAN TI-33TB upotettava sivulämmitin, 13 tuumaa | AC9NUK 3HT72 TI-33TB36 "13 "1Incoloy (R)40 neliömetriä3000€1,379.83
VULCAN TI-39TB upotettava sivulämmitin 9000w | AC9NUL 3HT75 TI-39TB36 "nousija31.125 "3Incoloy (R)40 neliömetriä9000€1,523.83
VULCAN TIB-39TB Sivuilla oleva upotuslämmitin 17 tuuman pituus | AC9NUN 3HT86 TIB-39TB36 "nousija17 "3Incoloy (R)40 neliömetriä9000€1,610.29
VULCAN TS-36TB upotettava sivulämmitin 54 tuuman korkeudella | AC9NUP 3HT90 TS-36TB54 "40.25 "1Teräs20 neliömetriä6000€1,497.71
VULCAN TSB-36TB upotettava sivulämmitin, 20 tuumaa | AC9NUQ 3HT95 TSB-36TB54 "20 "1Teräs20 neliömetriä6000€1,467.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN TIB-33TB kyljessä oleva uppolämmitin, 36 tuuman korkeus
€1,543.58 / yksikkö