Daytonin LVI-moottorit korvaavat LVI-laitteiden vanhat moottorit parantaakseen laitteiden käyttöikää ja suorituskykyä. Ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi pumpuissa, puhaltimissa, ilmastointilaitteissa, lämmittimissä ja puhaltimissa.
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
M1
N1
O1
P1
Q1
R1
S1
T1
U1
V1
W1
X1
Y1
Z1
Duty: Jatkuva , Kehys: 3.3 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin lämpösuojaus: auto , vaihe: 1 , Pistoketyyppi: 2 piikki polarisoitu
Daytonin LVI-moottorit korvaavat LVI-laitteiden vanhat moottorit parantaakseen laitteiden käyttöikää ja suorituskykyä. Ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi pumpuissa, puhaltimissa, ilmastointilaitteissa, lämmittimissä ja puhaltimissa. Näissä LVI-moottoreissa on pysyvästi jaetut kondensaattorit, jotka tarjoavat alhaisen käynnistysmomentin ja saumattoman ja vaimean käynnistyksen. Nämä LVI-moottorit ovat taloudellisempia kuin muun tyyppiset vaihtomoottorit. Valitse valikoimasta näitä LVI-vaihtovirtamoottoreita, joita on saatavana halkaisijaltaan 4.4 ja 3.3 tuumaa.
Ominaisuudet
Näissä Daytonin LVI-laitteissa on pysyvästi jaetut kondensaattorit, jotka takaavat alhaisen käynnistysmomentin ja saumattoman ja vaimean käynnistyksen.
Ne ovat taloudellisempia kuin muun tyyppiset vaihtomoottorit.
Näitä Dayton-moottoreita voidaan käyttää jopa 40 asteen lämpötiloissa.
Niitä on saatavana halkaisijaltaan 4.4 ja 3.3 tuumaa, ja ne tarjoavat automaattisen lämpösuojan lämpötilan ylläpitämiseksi.
Niitä on saatavana ulkoilmassa, täysin suljetussa ilmassa, täysin suljetussa tuuletinjäähdytteisessä kotelotyypeissä.
Standardit ja hyväksynnät
CSA
UL
Usein kysytyt kysymykset
Mitä ovat LVI-moottorit?
LVI-moottorit on suunniteltu erityisesti lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin (HVAC). He ovat vastuussa puhaltimien ja puhaltimien virransyötöstä, jotka kierrättävät ilmaa koko järjestelmässä.
Kuinka valitsen järjestelmääni oikean LVI-moottorin?
Valitse oikea LVI-moottori järjestelmällesi, kun otat huomioon järjestelmän koon, tuulettimen tai puhallintyypin, johon moottori saa virtaa, sekä järjestelmäsi jännite- ja vaihevaatimukset.
Kuinka huoltaa näitä Daytonin LVI-moottoreita?
Puhdista moottori ja tuulettimen siivet säännöllisesti