Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM kädessä pidettävä painemittari, digitaalinen, sopii 1/8 tai 3/16 tuuman sisäputkiin | AB4EGD 1XFW4

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM kädessä pidettävä painemittari, digitaalinen, sopii 1/8 tai 3/16 tuuman läpimittaiseen letkuun

Varastossa
Tuote: AB4EGD Malli: 475-3-FMRistiviite: 1XFW4
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
€389.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava digitaalinen painemittari
tarkkuus-/+ 0.5 % täysi mittakaava
Akun tyyppi9V alkaliparisto
Näytä numerot4-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Max. Paine30 psig
Toiminta-alue0-200" wc
Käyttölämpötila alue0 astetta 140 asteeseen. F
päätöslauselma0.1" wc
Varastointilämpötila Alue-4 astetta 176 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dwyer Instruments 475-3-FM soveltuu ilman ja kaasun paine-eron mittaukseen kattiloissa, polttolaitteissa ja LVI-järjestelmissä
    • Mittaa ilman ja maakaasujen positiiviset, negatiiviset tai paine-erot paineissa välillä 0 - 200 tuumaa WC
    • Kestävä alumiinikotelo varmistaa turvallisen kuljetuksen, kestää kovaa teollista väärinkäyttöä ja kulutuskestävyyttä
    • Suuri LCD-näyttö helpottaa lukemista ja helppoa käyttöä
    • Yksinkertaiset kaksi työntölevyä helpottavat virran kytkemistä ja sammuttamista, paineyksikön valinta helpottaa paineen mittaamista ja automaattinen nollaus järjestelmän monimutkaisuuden minimoimiseksi
    • Kestää maksimipainetta 30 psig
    • FM-hyväksytty ja CE-merkitty, jotta se olisi luonnostaan ​​turvallinen vaarallisissa olosuhteissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainepäätöslauselmaHinta
DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM kädessä pidettävä painemittari, 0 - 20 tuuman WC | AB4EGB 1XFW2 475-1-FM10 psig0.01" wc€740.71
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM kädessä pidettävä painemittari, 0 - 40 tuuman WC | AB4EGC 1XFW3 475-2-FM10 psig0.01" wc€378.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM kädessä pidettävä painemittari, digitaalinen, sopii 1/8 tai 3/16 tuuman läpimittaiseen letkuun
€389.27 / yksikkö