Dwyer 475-1-FM kädessä pidettävä painemittari soveltuu ilman ja kaasun paine-eron mittaukseen kattiloissa, polttolaitteissa ja LVI-järjestelmissä. Se mittaa ilman ja maakaasujen positiivisia, negatiivisia tai paine-eroja.
Ominaisuudet:
- Dwyer-manometri, 475-1-FM, tulee lujassa alumiinikotelossa turvalliseen kuljetukseen, joka kestää kovaa teollista väärinkäyttöä ja kulutusta.
- Siinä on suuri LCD-näyttö, joka helpottaa lukemista ja helppoa käyttöä.
- Tämä Dwyerin painemittari on varustettu yksinkertaisilla kaksoispainikkeilla, jotka helpottavat virran kytkemistä ja sammuttamista.
- Se tarjoaa paineyksiköiden valinnan helppoa paineen mittausta varten ja automaattisen nollauksen järjestelmän monimutkaisuuden minimoimiseksi.
- Tämä kädessä pidettävä malli kestää 10 psi:n maksimipaineen.
- Sitä voidaan käyttää luokan I, divisioonan I, ryhmien A, B, C, D ja T4 vaarallisissa ympäristöissä.
- Tämän 9 V alkaliparistokäyttöisen yksikön tarkkuus on +/-0.5 % täydestä asteikosta 0 - 140 Fahrenheit-astetta negatiivisten, positiivisten tai paine-eron mittaamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä nestettä painemittarissa käytetään?
V. Yleisimmät nesteet ovat alkoholi, vesi ja elohopea.
K. Miksi painemittarissa käytetään alkoholia?
V. Alhaisen tiheytensä vuoksi alkoholi mahdollistaa pidemmän kolonnin kuin muut manometrien nesteet. Se antaa myös kaltevalle putkelle oikean meniskin.
K. Mitä painetta manometri mittaa?
A. Painemittareita käytetään paineen mittaamiseen, joka määritellään voimaksi, jonka kaasu tai neste tuottaa pinta-alayksikköä kohti painovoiman vaikutuksesta kaasun tai nesteen painoon.