Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURO 4207-2133-CERT -yhdistemittari 30 Hg - 15 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTD 5RPJ3

DURO 4207-2133-CERT Yhdistelmämittari 30 Hg - 15 Psi 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FTD Malli: 4207-2133-CERTRistiviite: 5RPJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty mittari
tarkkuus+ /-0.5%
KalibrointitodistusNIST ja data
Kotelon väriHopea
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko4.5 "
Mittarin tyyppiTesti
asteikko3 psi
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 275 astetta F
alue30 "Hg Vac - 15 Psi
SormusmateriaaliTwist On Ruostumaton Teräs
Pienin valmistuminen1 "Hg, 1 psi
Pistorasian materiaali316 Ruostumaton teräs
Putkimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta
DURO 4207-2233-CERT -yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTE 5RPJ4 4207-2233-CERT5 psi30 "Hg Vac - 30 psi1 "Hg, 1 psi€288.79
DURO 4207-2333-CERT -yhdistemittari 30 Hg - 60 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTF 5RPJ5 4207-2333-CERT5 psi30 "Hg Vac - 60 Psi1 "Hg, 1 psi€288.79
DURO 4207-2433-CERT -yhdistemittari 30 Hg - 100 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTG 5RPJ6 4207-2433-CERT10 psi30 "Hg Vac - 100 Psi5 "Hg - 1 psi€288.79
DURO 4207-2533-CERT -yhdistemittari 30 Hg - 150 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTH 5RPJ7 4207-2533-CERT30 psi30 "Hg Vac - 150 psi5 "Hg, 2 psi€288.79
DURO 4207-2633-CERT -yhdistemittari 30 Hg - 200 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTJ 5RPJ8 4207-2633-CERT20 psi30 "Hg Vac - 200 psi5 "Hg, 2 psi€288.79
DURO 4207-2733-CERT -yhdistemittari 30 Hg - 300 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTK 5RPJ9 4207-2733-CERT25 psi30 "Hg Vac - 300 psi5 "Hg, 5 psi€288.79
DURO 4207-2833-CERT -yhdistemittari 30 Hg - 400 Psi 4-1 / 2 tuumaa | AE6FTL 5RPK0 4207-2833-CERT50 psi30 "Hg Vac - 400 psi5 "Hg, 5 psi€288.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURO 4207-2133-CERT Yhdistelmämittari 30 Hg - 15 Psi 4-1/2 tuumaa
€288.79 / yksikkö