WATTS Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paineensäädin, SS-263AP-sarja


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Korkeus: 4.75 " , Imuaukon koko: 1 / 2 " , Pituus: 2.125 " , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Ulostulon koko: 1 / 2 "
TyyliMalliPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A
1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI
3 - 50 psi€1,208.73
A
1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI
10 - 125 psi€901.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?