DURHAM MANUFACTURING RSC3-1830-2-3.6K-6PU-95 varastokärry polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 tuumaa | CF6LPN

DURHAM MANUFACTURING RSC3-1830-2-3.6K-6PU-95 varastostokori polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LPN Model: RSC3-1830-2-3.6K-6PU-95

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€656.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus37.63 "
Pituus36.25 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys18.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.1958
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING RSC3-2436-2-3.6K-6PU-95 varastokärry polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 37-5/8 tuumaa | CF6LPT RSC3-2436-2-3.6K-6PU-95Kuvioitu jauhemaali37.63 "42.25 "3600 lbs.Teräs24.25 "€755.41
DURHAM MANUFACTURING RSC6-2436-2-3.6K-6PU-95 varastokärry polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 39 tuumaa | CF6LQE RSC6-2436-2-3.6K-6PU-95Kuvioitu jauhemaali39 "42.25 "3600 lbs.Teräs24.25 "€762.26
DURHAM MANUFACTURING SRSC1624362ALU5PUS Varastovaunu polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/8 x 42 x 35 tuumaa | CF6LVX SRSC1624362ALU5PUSKiiltävä35 "42 "1200 lbs.Ruostumaton teräs24.12 "€676.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC3-1830-2-3.6K-6PU-95 varastostokori polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 tuumaa
€656.06 / yksikkö