DURHAM MANUFACTURING SRSC1624362ALU5PUS Varastovaunu polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/8 x 42 x 35 tuumaa | CF6LVX

DURHAM MANUFACTURING SRSC1624362ALU5PUS Varastovaunu polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/8 x 42 x 35 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LVX Malli: SRSC1624362ALU5PUS

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€676.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus35 "
Pituus42 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Mittareiden lukumäärä16
Leveys24.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.73
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1830-2-3.6K-6PU-95 varastokärry polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 tuumaa | CF6LPN RSC3-1830-2-3.6K-6PU-95Kuvioitu jauhemaali37.63 "36.25 "3600 lbs.Teräs18.25 "€656.06
DURHAM MANUFACTURING RSC3-2436-2-3.6K-6PU-95 varastokärry polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 37-5/8 tuumaa | CF6LPT RSC3-2436-2-3.6K-6PU-95Kuvioitu jauhemaali37.63 "42.25 "3600 lbs.Teräs24.25 "€755.41
DURHAM MANUFACTURING RSC6-2436-2-3.6K-6PU-95 varastokärry polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 39 tuumaa | CF6LQE RSC6-2436-2-3.6K-6PU-95Kuvioitu jauhemaali39 "42.25 "3600 lbs.Teräs24.25 "€762.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SRSC1624362ALU5PUS Varastovaunu polyuretaanipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/8 x 42 x 35 tuumaa
€676.51 / yksikkö