DURHAM MANUFACTURING RB28-95 Tasapohjainen hylly, 6 jakajalla, halkaisija 28 tuumaa | AD2XLD 3W242

DURHAM MANUFACTURING RB28-95 tasapohjainen hylly, 6 jakajalla, halkaisija 28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XLD Malli: RB28-95Ristiviite: 3W242

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasapohjainen hylly
VäriHarmaa
Lokeron syvyys12 "
Lokeron korkeus6"
Lokeron leveys14 "
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus6"
Kokonaiskorkeus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.81
Laivan korkeus (cm)74.17
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING RB34-95 Tasapohjainen hylly, 5 jakajalla, halkaisija 34 tuumaa | AD2XLC 3W240 RB34-957"7"€307.99
DURHAM MANUFACTURING RB44-5CPT-95 Tasapohjainen hylly, 5 jakaja, harmaa | CF6LHD RB44-5CPT-9544 "-€448.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RB28-95 tasapohjainen hylly, 6 jakajalla, halkaisija 28 tuumaa
€247.81 / yksikkö