DURHAM MANUFACTURING RB34-95 Tasapohjainen hylly, 5 jakajalla, halkaisija 34 tuumaa | AD2XLC 3W240

DURHAM MANUFACTURING RB34-95 tasapohjainen hylly, 5 jakajalla, halkaisija 34 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XLC Malli: RB34-95Ristiviite: 3W240

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasapohjainen hylly
VäriHarmaa
Lokeron syvyys15 "
Lokeron korkeus7"
Lokeron leveys21 "
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus7"
Kokonaiskorkeus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.43
Laivan korkeus (cm)88.14
Laivan pituus (cm)88.14
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING RB28-95 Tasapohjainen hylly, 6 jakajalla, halkaisija 28 tuumaa | AD2XLD 3W242 RB28-956"6"€247.81
DURHAM MANUFACTURING RB44-5CPT-95 Tasapohjainen hylly, 5 jakaja, harmaa | CF6LHD RB44-5CPT-9544 "-€448.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RB34-95 tasapohjainen hylly, 5 jakajalla, halkaisija 34 tuumaa
€307.99 / yksikkö