Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K960-1 -pistooliadapteri Pta-9 tai Pta-17v | AA4AJA 12C044

LINCOLN ELECTRIC K960-1 Polttimen sovitin Pta-9 tai Pta-17v

Varastossa
Tuote: AA4AJA Malli: K960-1Ristiviite: 12C044

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulampun sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K960-1 Polttimen sovitin Pta-9 tai Pta-17v
€344.56 / yksikkö