COXREELS SP-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
TyyliMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
SLP-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,378.91
B
SMPL-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "€1,239.18
A
SMP-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "€1,985.84
A
SLP-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,534.15
A
SLP-625
22.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,455.94
B
SLPL-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,188.50
B
SLPL-625
22.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,262.86
B
SLPL-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,225.45
C
SLP-5100
26.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,014.41
A
SLP-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "€1,828.15
B
SLPL-575
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,252.49
A
SLP-575
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,730.59
B
SLPL-725
26.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1 / 4 "250 psi14 x 22 "1 13 / 16 "€1,563.55
A
SMP-550
26.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,908.33
B
SLPL-825
26.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1 / 2 "250 psi14 x 22 "2-1 / 16 "€1,556.09
B
SLPL-5100
26.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,677.70
B
SMPL-625
26.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"2000 psi14 x 18.5 "1-3 / 8 "€1,343.05
B
SMPL-550
26.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,343.05
D
SLPL-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "€1,522.76
A
SMP-5100
30.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,381.39
B
SLPL-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "€1,487.33
A
SLP-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "€2,282.51
B
SLPL-850
30.38 "17.38 x 29 "50 ft.20 "1-1 / 2 "250 psi16 x 26 "2-1 / 16 "€1,854.87
B
SMPL-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.20 "1"2000 psi14 x 26 "1-3 / 8 "€1,742.62
B
SLPL-750
30.38 "15.38 x 29 "50 ft.18 "1-1 / 4 "250 psi14 x 26 "1 13 / 16 "€1,602.30
B
SLPL-835
30.38 "15.38 x 29 "35 ft.18 "1-1 / 2 "250 psi14 x 26 "2-1 / 16 "€1,854.87
B
SMPL-5100
30.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,759.99
A
SMP-575
30.38 "15.38 x 25 "75 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,302.55
B
SMPL-575
30.38 "15.38 x 25 "75 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,653.08
B
SMPL-650
30.38 "15.38 x 25 "50 ft.21 "1"2000 psi14 x 22 "1-3 / 8 "€1,484.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?