DURHAM MANUFACTURING HET-3060-2-5K-95 huoltoauto, 2 hyllyä, kapasiteetti 5000 lbs, koko 30 x 60 tuumaa | CF6KTM

DURHAM MANUFACTURING HET-3060-2-5K-95 Huoltoauto, 2 hyllyä, kapasiteetti 5000 paunaa, koko 30 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KTM Malli: HET-3060-2-5K-95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,434.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoauto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus39.5 "
Pituus66.375 "
Kantavuus5000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys30.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 223.3988
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysPituusKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-95 Huoltoauto, Kapasiteetti 4000 Lbs, Koko 36 x 24 tuumaa, Teräs | AB3HMR 1TGT4 HET-2436-2-9524 "Jauhemaali---4000 lb36 "24 "€914.00
DURHAM MANUFACTURING HET-2448-2-95 huoltoauto, kapasiteetti 4000 paunaa, koko 48 x 24 tuumaa, terästä | AB3HMT 1TGT5 HET-2448-2-9524 "Jauhemaali---4000 lb48 "24 "€1,001.21
DURHAM MANUFACTURING HET-3048-2-95 huoltoauto, kapasiteetti 4000 paunaa, koko 48 x 30 tuumaa, terästä | AB3HMU 1TGT6 HET-3048-2-9530 "Jauhemaali---4000 lb48 "30 "€1,167.38
DURHAM MANUFACTURING HET-3648-2-95 huoltoauto, kapasiteetti 4000 paunaa, koko 48 x 36 tuumaa, terästä | AB3HMV 1TGT7 HET-3648-2-9536 "Jauhemaali---4000 lb48 "36 "€1,350.04
DURHAM MANUFACTURING HET-3672-2-95 Huoltoauto, Kapasiteetti 4000 Lbs, Koko 72 x 36 tuumaa, Teräs | AB3HMW 1TGT8 HET-3672-2-9536 "Jauhemaali---4000 lb72 "36 "€1,353.23
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-5K-95 huoltoauto, 2 hyllyä, kapasiteetti 5000 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KRZ HET-2436-2-5K-95-Kuvioitu jauhemaali39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€903.25
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-3-5K-95 huoltoauto, 3 hyllyä, kapasiteetti 5000 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KTA HET-2436-3-5K-95-Kuvioitu jauhemaali39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€1,164.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HET-3060-2-5K-95 Huoltoauto, 2 hyllyä, kapasiteetti 5000 paunaa, koko 30 x 60 tuumaa
€1,434.74 / yksikkö